• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca frezowa SOMT....20ER-GM, do wysokowydajnych frezów, PR1835

Nr art.: 222073 10
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 221 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SOMT....20ER-GM
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szeroka płytka skrawająca 10,3 mm
Grubość płytki skrawającej 4,58 mm
Długość płytki skrawającej 10,3 mm
Wersja z płytką skrawającą prawo
Długość krawędzi tnącej 10,3 mm
Średnica płytki skrawającej 10,3 mm
Promień naroża 2 mm
Kąt narożny 90 stopni
Szerokość sfazowania powierzchni skrawania 0 mm
Kąt sfazowania powierzchni skrawania 0 stopni
Kąt natarcia 90 stopni
Kąt przyłożenia 10 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 16 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 16 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO SOMT100420ER-GM
Średnica otworu montażowego 4,6 mm
Wersja łamacza wiórów GM
Materiał skrawający HM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-P35
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR1835
Powłoka Megacoat Nano
Grubość płytki skrawającej 4,58 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Oznaczenie płytki skrawającej SOMT100420ER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222073 10
EAN / GTIN 4960664029358
Numer producenta SOMT100420ER-GMPR1835
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa płytka skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria GM jest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D.