• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT....20ER-GM, pentru freză de avans mare, PR1835

Cod articol.: 222073 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.191 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului SOMT....20ER-GM
Formă de bază pătrat
Plăcuță de tăiere lată B 10,3 mm
Grosimea plăcuței de tăiere S 4,58 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 10,3 mm
Model cu plăcuță pe dreapta
Lungimea muchiei așchietoare l 10,3 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 10,3 mm
Rază la colţ R 2 mm
Unghi la colţ 90 grad
Lățimea șanfrenului C 0 mm
Unghi șanfrenului 0 grad
Unghi de aşchiere 90 grad
Unghi de reglare 10 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 16 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 16 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Cod ISO SOMT100420ER-GM
Diametrul orificiului de fixare 4,6 mm
Execuție spargere așchii GM
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-P35
Material tăiș, denumire producător PR1835
Strat de acoperire Megacoat Nano
Placă de tăiere grosime T 4,58 mm
Tip de fixare placă de tăiere M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură)
Denumire Inserție de tăiere SOMT100420ER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel inoxidabil (M)
Clasa de toleranţă M
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 2 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 222073 10
EAN / GTIN 4960664029358
Număr producător SOMT100420ER-GMPR1835
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu 4 muchii aşchietoare convexe pentru forţe de aşchiere reduse.

Aplicaţie:

Geometria GM (orientată pe suprafaţă) este prima alegere pentru prelucrarea generală.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.