• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de fraisage SOMT....20ER-GM, pour fraises grande avance, PR1835

Réf.: 222073 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 191 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SOMT....20ER-GM
Forme de base forme carrée
Lame large B 10,3 mm
Épaisseur de la plaque de coupe S 4,58 mm
Longueur de la plaquette de coupe L 10,3 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur de l’arête de coupe l 10,3 mm
Diamètre de la plaquette de coupe d 10,3 mm
rayon d’angle R 2 mm
angle de pointe 90 degré
largeur de chanfrein des méplats C 0 mm
angle de chanfrein des méplats 0 degré
angle de coupe 90 degré
angle d’attaque 10 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 16 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 16 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Code ISO SOMT100420ER-GM
Diamètre du trou de fixation 4,6 mm
Exécution brise-copeaux GM
Nuance de coupe Carbure
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HC-P35
Nuances de coupe, désignation du fabricant PR1835
Revêtement Megacoat Nano
Epaisseur de plaquette T 4,58 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Désignation de la plaquette SOMT100420ER
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier inoxydable (M)
Classe de tolérance M
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 2 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 222073 10
EAN / GTIN 4960664029358
Réf. fabricant SOMT100420ER-GMPR1835
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie GM constitue le 1er choix pour l’usinage général.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.