Izmjenjiva rezna pločica za glodanje SOMT....20ER-GM, za glodaću glavu za velike posmake, PR1835

Artikl br.: 222073 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
211 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta PR1835
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 3 mm
Posmak fz po zubu 0,5 − 1,8 mm
Broj zamjena/oštrica 4
veličina izmjenjive rezne pločice 10
Debljina pločica 4,76 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjiva rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 222073 10
EAN / GTIN 4960664029358
Broj proizvođača SOMT100420ER-GMPR1835
Proizvođač/odgovorna osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija je prvi izbor za opću obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3×D.