• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

SOMT....20ER-GM 14

Nr art.: 222070 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOMT140520ER-GM
typ ST1400
promień naroża 2 mm
Gatunek PR1825
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 3,5 mm
posuw fz na ząb 0,2 − 2 mm
liczba wymian/ostrzy 4
wielkość płytek skrawających 14
grubość płytki E 5,56 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 222070 14
EAN / GTIN 4960664708178
Numer producenta TLB05627

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
100
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

4-ostrzowa płytka skrawająca z wypukłymi krawędziami skrawającymi, które zapewniają małe siły skrawania.

Zastosowanie:

geometria GM jest 1. wyborem przy obróbce ogólnego rodzaju.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe