SOMT....20ER-GM 14

Réf.: 222070 14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SOMT140520-ER-GM
Type ST1400
Rayon d'angle 2 mm
Nuance PR1825
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 3,5 mm
Avance fz par dent 0,2 − 2 mm
Nombre de changements/dents 4
Taille de plaquette 14
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 222070 14
EAN / GTIN 4960664708178
Réf. fabricant TLB05627

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
100
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquette à 4 dents avec arêtes de coupe convexes pour un effort de coupe réduit.

Utilisation:

La géométrie GM constitue le 1er choix pour l’usinage général.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :