• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SOMT....20ER-GM 14

Número de artículo: 222070 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
100 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOMT140520ER-GM
Tipo ST1400
Radio angular 2 mm
Clase PR1825
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 3,5 mm
Avance fz por diente 0,2 − 2 mm
Número de cambios/cortes 4
Tamaño de plaquita 14
Grosor de la placa E 5,56 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 222070 14
EAN / GTIN 4960664708178
Número del fabricante TLB05627

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
200
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
160
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
100
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

Aplicación:

La geometría GM es la mejor elección para el mecanizado general.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas