Seal ring removal tool with sliding hammer, 2 extensions, special screw set, length 650 mm

Nr art.: 222-S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wyciągacze pierścieni uszczelniających
Materiał stal
Długość całkowita 650 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 222-S
EAN / GTIN 4021176018497
Numer producenta 222-S
Numer L L80010 2826
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The seal ring extractor tool with sliding hammer and extensions 222-S is used for extracting radial shaft seals, axial shaft seals, sealing sleeves, and other bearing seals in craft, industry, and workshops. The seal ring extractor tool with sliding hammer comes into play when a shaft is present and therefore direct access to the seal ring is not possible. It is ideally suited for applications where space is limited.
  • Sliding hammer guarantees contactless disassembly in confined spaces.
  • The ejector lever can be used universally in situations where the necessary space is available

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: Yes
  • Impact distance [mm]: 240 mm
  • Stroke [inch]: 9 7/16
  • Impact mass [kg]: 0,5 kg
  • Total length [mm]: 650 mm
  • Total length [inch]: 25 9/16
  • Length of the slide hammer [mm]: 400 mm
  • Impact path: 15 3/4
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)