• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dichtring-Demontage-Werkzeug mit Gleithammer, 2 Verlängerungen, Spezialschraubensatz, Länge 650 mm

Artikel-Nr.: 222-S
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Produktart Dichtring-Auszieher
Material Stahl
Länge gesamt 650 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 222-S
EAN / GTIN 4021176018497
Herstellernummer 222-S
L-Nummer L80010 2826
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Dichtring-Ausziehwerkzeug mit Gleithammer und Verlängerungen 222-S wird zum Ausziehen von Radialwellendichtringen, Axial-Wellendichtringen, Abdichtungsmanschetten und weiteren Lagerabdichtungen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Das Dichtring-Ausziehwerkzeug mit Gleithammer kommt dann zum Einsatz, wenn eine Welle vorhanden ist und daher nicht direkt in den Dichtring hineingegriffen werden kann. Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen wenig Platz vorhanden ist.
  • Gleithammer garantiert eine berührungslose Demontage auf engstem Raum

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Schlagweg [mm]: 240 mm
  • Schlagweg [inch]: 9 7/16
  • Schlagmasse [kg]: 0,5 kg
  • Gesamtlänge [mm]: 650 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 25 9/16
  • Länge des Gleithammers [mm]: 400 mm
  • Schlagweg: 15 3/4