Tætningsring-Demontage-værktøj med glidehammer, 2 forlænger, specialsæt skruer, længde 650 mm

Art.-nr.: 222-S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Produkttype tætningsring-udtrækker
Materiale stål
Længde i alt 650 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 222-S
EAN/GTIN 4021176018497
Producentnummer 222-S
L-nummer L80010 2826
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Dichtring-udtræksværktøjet med glidehammer og forlængelser 222-S bruges til at udtrække radialtætningsringe, aksialtætningsringe, tætningsmanchetter og andre lejetætninger i håndværk, industri og værksted. Dichtring-udtræksværktøjet med glidehammer anvendes, når der er en aksel til stede og derfor ikke direkte kan gribes i tætningsringen. Ideel til anvendelser, hvor der er begrænset plads til rådighed.
  • Glidehammer garanterer en berøringsløs Demontage på engstem Raum
  • Push-out-håndtaget er universelt anvendeligt i situationer, hvor der er den nødvendige plads til rådighed

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Reservedele til rådighed: Ja
  • Anslagsafstand [mm]: 240 mm
  • Anslagsafstand [tommer]: 9 7/16
  • Anslagsmasse [kg]: 0,5 kg
  • Samlet længde [mm]: 650 mm
  • Samlet længde [tommer]: 25 9/16
  • Længde på glidehammer [mm]: 400 mm
  • Slagbane: 15 3/4
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)