Nástroj na odstraňování těsnicích kroužků s posuvným kladívkem, 2 nástavce, speciální sada šroubů, délka 650 mm

Artiklové číslo: 222-S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Druh produktu Stahovák těsnicích kroužků
Materiál ocel
Celková délka 650 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222-S
EAN / GTIN 4021176018497
Číslo výrobce 222-S
L-číslo L80010 2826
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Nástroj na vytahování těsnicích kroužků s posuvným kladivem a nástavci 222-S se používá k vytahování radiálních hřídelových těsnění, axiálních hřídelových těsnění, těsnicích límců a dalších ložiskových těsnění v obchodě, průmyslu a dílnách. Nástroj pro vytahování těsnicích kroužků s posuvným kladivem se používá v případě, že je přítomen hřídel, a není tedy možné dosáhnout přímo do těsnicího kroužku. Ideální pro aplikace, kde je omezený prostor.
  • Kluzné kladivo zaručuje bezkontaktní demontáž ve stísněných prostorách

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Obor: Užitková vozidla, obchod, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Zdvih [mm]: 240 mm
  • Dráha úderu [palce]: 9 7/16
  • Hmotnost úderu [kg]: 0,5kg
  • celková délka [mm]: 650 mm
  • Celková délka [palec]: 25 9/16
  • Délka posuvného kladiva [mm]: 400 mm
  • Rázová dráha: 15 3/4