• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa LOGU 030310 ER-GM, do wysokowydajnych frezów, CA6535

Nr art.: 221976 S
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
315 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta LOGU 030310 ER-GM
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy czworokąt
Szeroka płytka skrawająca B 6,2 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Długość płytki skrawającej L 11,9 mm
Wersja z płytką skrawającą prawo
Długość krawędzi tnącej l 11,9 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,96 mm
Promień naroża R 1 mm
Długość fazy narożnikowej C 1,56 mm
Kąt sfazowania naroży 75 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 6,5 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
warunek skrawania Ciągły
Kod ISO LOGU 030310 ER-GM
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi Hochvorschubfräsen
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CA6535
Powłoka TiCN
Gatunek CA6535
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej LOGU 030310 ER-GM
Oznaczenie płytki skrawającej LOGU 030310 ER-GM
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Strategia skrawania HPC
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 3 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221976 S
EAN / GTIN 4960664741656
Numer producenta TMA04200
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

inkonel
S
30
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronne płytki skrawające z 4 ostrzami. Wypukłe krawędzie ostrzy płytki skrawającej zapewniają płynne nacinanie materiału.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,3×D / ap maks. = 1 mm.