LOGU 030310 ER-GM S

Cikkszám: 221976 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
364 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód LOGU 030310 ER-GM
Típus S
Sarokrádiusz 1 mm
Minőség CA6535
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 1,6 mm
Előtolás fz / fog 0,2 mm - 0,8 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221976 S
EAN / GTIN 4960664741656
Gyártó száma TMA04200

Alkalmazási táblázat

Inconel
S
30
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas váltólapka 4 vágóéllel. A váltólapka vágóélének konvex kivitele biztosítja a vágóél lágy bevágását az anyagba.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: