LOGU 030310 ER-GM S

Artikelnummer: 221976 S
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat LOGU 030310 ER-GM
Type S
Hoekradius 1 mm
Soort CA6535
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 1,6 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm - 0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221976 S
EAN/GTIN 4960664741656
Nummer fabrikant TMA04200

Toepassingstabel

Inconel
S
30
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. De convexe snijkantuitvoering van de wisselplaat zorgt voor een zachte intrede van de snijkant in het materiaal.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / ap max = 1 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder