LOGU 030310 ER-GM S

Art.-nr.: 221976 S
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
394 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOGU 030310 ER-GM
Type S
Hjørneradius 1 mm
Type CA6535
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,6 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 0,8 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221976 S
EAN/GTIN 4960664741656
Producentnummer TMA04200

Anvendelsestabel

Inconel
S
30
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidet vendeplatte med 4 skærekanter. Vendeplattens konvekse skærekantudførelse betyder, at skærekanten kan indføres blødt i materialet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap maks. = 1 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere