{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kod ISO | XDLT120508-ER-D41 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,56 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Gatunek | SP6519 | |
| Powłoka | PVD | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maks. głębokość cięcia, Obcinanie | 2,5 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 2,5 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| kształt podstawowy | Kształt podstawowy X | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,56 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| Wielkość płytki L | 12 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,15 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne; Obcinanie | |
| Min. posuw na ząb fz | 0,3 mm | |
| Maks. posuw na ząb fz | 2,5 mm | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | UNI | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | SP6519 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | XD1205__3R | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | XDLT120508-ER-D41 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| z kodem ISO | tak | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | L | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Liczba możliwości zastosowania | 4 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 221935 12 | |
| EAN / GTIN | 2050002058668 | |
| Numer producenta | 5654220 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |