X.LT...ER-D41 12 mm

Art-nr: 221935 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    422,78  SEK / st.
  • Från 10st.
    352,28  SEK / st.
på begäran
I lager
95 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLT120508-ER-D41
Vändskärsstorlek 12
Typ UNI
Hörnradie 0,8 mm
Sort SP6519
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,5 mm
Matning fz per tand 0,3 mm - 2,5 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 221935 12
EAN/GTIN 2050002058668
Tillverkarens nummer 5654220

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
185
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
220
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

Anmärkning:

Riktvärden för ae = 0,3×D.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare