• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado X.LT...ER-D41, para fresas de avance elevado, SP6519

Número de artículo: 221935 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    38,29 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    31,91 € / 1 unidad
a petición
En stock
270 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de plaquita (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes
4 ud.
Código ISO
XDLT120508-ER-D41
Grosor de la inserción T
5,56 mm
Radio angular R
0,8 mm
Clase
SP6519
Recubrimiento
PVD
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral
2,5 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas
2,5 mm
Húmedo máximo
adecuado con restricciones
Procesamiento en seco
adecuado
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Forma básica
Forma básica X
Grosor de la placa de corte S
5,56 mm
Diámetro de la placa de corte d
12,7 mm
Ángulo de incidencia normal (filo principal)
15 grados
Tamaño de placa L
12 mm
Profundidad de corte ap, mín.
0,15 mm
Profundidad de corte en la aplicación
Ranuras completas; Contorneado lateral
Avance por diente mín. fz
0,3 mm
Avance por diente máx. fz
2,5 mm
Material de corte
MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante
UNI
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante
SP6519
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
XD1205__3R
Designación plaquita de corte
XDLT120508-ER-D41
Tipo de producto
Plaquita de corte
con código ISO
sí
Para material
Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Titan; Universal
Clase de tolerancia
L
Tipo de fijación
Perforación
Rompevirutas
sí
Número de opciones de uso
4 ud.
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 221935 12
EAN / GTIN 2050002058668
Número del fabricante 5654220
Fabricante/responsable Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
280
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
185
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
210
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG (G)
K
220
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.