{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | XDLT120508-ER-D41 | |
| Placă de tăiere grosime T | 5,56 mm | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Categorie | SP6519 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Adâncime de tăiere max., Frezare laterală | 2,5 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 2,5 mm | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiţii | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Formă de bază | Formă de bază X | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 5,56 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 12,7 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grade | |
| Mărimea plăcuţei L | 12 mm | |
| Adâncimea de tăiere ap, min. | 0,15 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete; Frezare laterală | |
| Avans per dinte min. fz | 0,3 mm | |
| Avans per dinte max. fz | 2,5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | UNI | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Material tăiș, denumire producător | SP6519 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | XD1205__3R | |
| Denumire Inserție de tăiere | XDLT120508-ER-D41 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Titan; Universal | |
| Clasa de toleranţă | L | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 221935 12 | |
| EAN / GTIN | 2050002058668 | |
| Număr producător | 5654220 | |
| Producător/responsabil | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com |