• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa X.LT...ER-D41, do wysokowydajnych frezów, SP6519

Nr art.: 221935 06
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    135,33 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    112,80 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
230 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO XPLT060308-ER-D41
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Gatunek SP6519
Powłoka PVD
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,9 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 0,9 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się warunkowo
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Średnica płytki skrawającej d 7 mm
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Wielkość płytki L 6 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,3 mm
Maks. posuw na ząb fz 2,5 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta UNI
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta SP6519
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej XP0603__3R
Oznaczenie płytki skrawającej XPLT060308-ER-D41
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M); Titan; Universal; Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji L
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 221935 06
EAN / GTIN 4059782506046
Numer producenta 5654267
Producent/osoba odpowiedzialna Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 Rosbach vor der Höhe, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
280
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
185
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal INOX < 900 N/mm²
M
210
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
żeliwo szare (sferoidalne)
K
220
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.