TOTALSTOP-central brake system

Nr art.: 2210
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Wheel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2210
EAN / GTIN 4017976822105
Numer producenta 2210
Numer L L90080 1299
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

Innovative, comfortable, ergonomic and safe: This brake system developed by fetra can be easily locked or released with only one foot. Apart from the rotation of the wheels, also the swivelling movement of both swivel castors is securely locked. This avoids hazardous situations by preventing the braked cart from swinging sideways. Due to its central location, the brake pedal is always visible to the operator and can be operated in any position of the castors. The rubber wheel locking device is effective on all tyre materials and can be very easily readjusted.

Cecha szcz.:

  • Colour: galvanised
  • Note: surcharge on standard wheel set