{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Rollenart | Lenkrolle | |
| Feststellbremse | ja | |
| Befestigungsart | geschraubt | |
| Produktart | Rolle | |
| Durchmesser außen Rad/Rolle | 200 mm | |
| Breite Rad/Rolle | 50 mm | |
| Material Rad/Rolle | Polyamid | |
| Farbe Bereifung | grau | |
| Material Felge | Aluminium | |
| Einsatzbereich | Transportwagen |
| Artikelnummer | 2210 | |
| EAN / GTIN | 4017976822105 | |
| Herstellernummer | 2210 | |
| L-Nummer | L90080 1299 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |