TOTALSTOP-Système de blocage centralisé

Réf.: 2210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de roulette roulettes directrices
Frein d’arrêt oui
Type de fixation vissage
Type de produit rôle
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette polyamide
Couleur bandage gris
Matériau jante aluminium
Domaine d’utilisation chariots de transport

Identification et classification

Référence article 2210
EAN / GTIN 4017976822105
Réf. fabricant 2210
Article hors catalogue L90080 1299
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Innovant, confortable, ergonomique. Le système de freinage centralisé développé par fetra permet de bloquer et débloquer les freins par une simple pression du pied. En même temps que les roues le système bloque la rotation. Les mouvements latéraux intempestifs sont ainsi évités. La pédale de blocage est bien en vue et peut être actionnée à tout moment. Les patins de freinage en caoutchouc peuvent être réglés et s'adaptent à tout type de bandage. Référence à commander avec le chariot en supplément.

Caractéristique(s):

  • Couleur: galvanisé
  • Remarques: supplément de prix par rapport à la configuration standard