• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 12mm

Nr art.: 220353 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlTiN
Środek chłodząco-smarowy tak
Długość całkowita L 30 mm
Średnica trzonka DS 8,5 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kod miejsca rozdzielenia SAH01200185
Obróbka na sucho nadaje się
Wielkość uchwytu DL12
Długość chwytu LS 15 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Seria DUO-LOCK HAIMER MILL
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 12 mm
Długość użytkowa L1 12 mm
Długość funkcjonalna 15 mm
Masa 22 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Średnica skrawania D1 12 mm
Klasa tolerancji f9
min. średnica szyjki 11,5 mm
Długość skrawania L1 12 mm
Długość bijaka L 15 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 2
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 2
Kąt linii śrubowej 20 stopni
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB); Frezowanie rowków (FNU)
Rozwartość klucza SW 9,5 mm
Strategia skrawania HPC
Zawartość część pojedyncza
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220353 12
EAN / GTIN 4034221132475
Numer producenta DL12E1002KK1200W90DA
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
700
Al > 10% Si:
N
235
Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
160
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Mogą być stosowane jako narzędzia uniwersalne. Unikalna geometra czołowa do rampowania i frezowania obiegowego. Pierwszy wybór w zastosowaniach o krótkich wysięgach. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pierwszy wybór w zastosowaniach o dużych wysięgach i niestabilnych warunkach mocowania. Dla wyjątkowo spokojnej pracy przy dużych wysięgach zalecamy stosowanie przedłużek z VHM.