• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 12mm

Artiklové číslo: 220353 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f9 D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Chladicí a mazací prostředek ano
Celková délka L 30 mm
Průměr hřídele DS 8,5 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Šířka záběru max. ae 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Šroubový upínač
Kódování oddělovacího místa SAH01200185
Suché obrábění vhodný
Velikost upínače DL12
Délka stopky LS 15 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Řada DUO-LOCK HAIMER MILL
Průměr břitu D1 12 mm
Toleranční třída f9
Průměr hrdla min. 11,5 mm
Délka břitu, řezné hrany L1 12 mm
Délka hlavy L 15 mm
Počet účinných břitů (po obvodu) 2
Počet účinných břitů (přední strana) 2
Úhel sklonu šroubovice 20 stupně
Řezný materiál TK
Rozměr klíče SW 9,5 mm
Bunddurchmesser D2 11,5 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 12 mm
Užitná délka L1 12 mm
Funkční délka 15 mm
Hmotnost 22 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Strategie obrábění HPC
Obsah jednotlivý díl
Hloubka řezu použití Obvodové frézování
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220353 12
EAN / GTIN 4034221132475
Číslo výrobce DL12E1002KK1200W90DA
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
700
Hliník (krátké třísky)
N
700
Al > 10% Si
N
235
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
160
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
130
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Lze použít jako univerzální nástroj. Jedinečná geometrie čela pro šikmé zanořování a vrtací cirkulární frézování. První volba pro aplikace s krátkými vyloženími. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.