• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ f9 D1: 12mm

Número de artículo: 220353 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f9 D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlTiN
Lubricante refrigerante sí
Longitud total L 30 mm
Diámetro del mango DS 8,5 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación SAH01200185
Procesamiento en seco adecuado
Tamaño del asiento DL12
Longitud vástago LS 15 mm
Aceite adecuado
Aire adecuado
Serie DUO-LOCK HAIMER MILL
Material de corte MDI
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 12 mm
Longitud útil L1 12 mm
Longitud funcional 15 mm
Peso 22 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Diámetro del filo D1 12 mm
Clase de tolerancia f9
Diámetro del cuello mín. 11,5 mm
Longitud de filo L1 12 mm
Longitud de cabeza L 15 mm
Número de cortes activos (circunferencial) 2
Número de cortes activos (lado frontal) 2
Ángulo de hélice 20 grados
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Ancho de llave SW 9,5 mm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Contenido pieza única
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 220353 12
EAN / GTIN 4034221132475
Número del fabricante DL12E1002KK1200W90DA
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
700
Alu > 10% Si
N
235
Stål < 500 N/mm²
P
220
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG (G)
K
130
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizable como herramienta universal. Geometría frontal única en su género para el fresado de rampas y el fresado circular con taladro. Primera elección en aplicaciones con alcances cortos. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Primera elección en aplicaciones con alcances largos y condiciones de sujeción inestables. Para una marcha especialmente suave en alcances largos, utilizar preferiblemente prolongaciones MDI.