• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm

Nr art.: 220320 10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f9 D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlTiN
Strategia skrawania HPC
Długość całkowita L 32,5 mm
Średnica trzonka DS 7,5 mm
Materiał skrawający HC
Długość wysięgu A 19,91 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Min. głębokość cięcia, Obcinanie 0,2 mm
Seria DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 15 mm
Oznaczenie producenta DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 12,5 mm
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 20 mm
Długość funkcjonalna 20 mm
Masa 21 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie otworów podłużnych (frezowanie rowków wpustowych) (FNB)
Średnica skrawania D1 10 mm
Klasa tolerancji f9
min. średnica szyjki 9,6 mm
Długość skrawania L1 15 mm
Długość bijaka L 20 mm
Długość funkcjonalna L1 20 mm
tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
kąt przejścia 0 stopni
promień przejścia R4 0 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 4
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) 4
Kierunek skrętu prawe
Kąt linii śrubowej 37 stopni
Liczba wersji narożnych 4
wykonanie naroża ostre krawędzie
Szerokość sfazowania naroży b 0,2 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Rozwartość klucza SW 8 mm
kierunek dosuwu pionowo; poziomo
właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 220320 10
EAN / GTIN 4034221134196
Numer producenta DL10F1004MN1000CDA
Producent/osoba odpowiedzialna HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
240
aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
200
Stal < 750 N/mm²
P
170
Stal < 900 N/mm²
P
110
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
110
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Mogą być stosowane jako narzędzia uniwersalne. Unikalna geometra czołowa do rampowania i frezowania obiegowego. Pierwszy wybór w zastosowaniach o krótkich wysięgach. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Pierwszy wybór w zastosowaniach o dużych wysięgach i niestabilnych warunkach mocowania. Dla wyjątkowo spokojnej pracy przy dużych wysięgach zalecamy stosowanie przedłużek z VHM.