{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Beschichtung | AlTiN | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Länge gesamt L | 32,5 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 7,5 mm | |
| Schneidstoff | HC | |
| Auskraglänge A | 19,91 mm | |
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnitttiefe min., Besäumen | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe max., Besäumen | 15 mm | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Schraubaufnahme | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Länge Schaft LS | 12,5 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series | |
| Herstellerbezeichnung | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | VHM | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Nutzlänge L1 | 20 mm | |
| Funktionslänge | 20 mm | |
| Gewicht | 21 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Datenträger | ohne Datenträger | |
| Schneidendurchmesser D1 | 10 mm | |
| Toleranzklasse | f9 | |
| Halsdurchmesser min. | 9,6 mm | |
| Schneidenlänge L1 | 15 mm | |
| Kopflänge L | 20 mm | |
| Funktionslänge L1 | 20 mm | |
| Rückspanwinkel | 0 Grad | |
| Seitenspanwinkel | 0 Grad | |
| Übergangswinkel | 0 Grad | |
| Übergangsradius R4 | 0 mm | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 4 | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralwinkel | 37 Grad | |
| Bearbeitungsverfahren | Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB) | |
| Anzahl Eckausführung | 4 | |
| Eckausführung | scharfkantig | |
| Eckenfasenbreite b | 0,2 mm | |
| Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
| Schlüsselweite SW | 8 mm | |
| Zustellrichtung | horizontal; vertikal | |
| Eigenschaften Spiralwinkel | ungleich | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Korrekturfaktor fz | 2 | |
| Schnitttiefe Anwendung | Besäumen | |
| Produktart | Eckfräser |
| Artikelnummer | 220320 10 | |
| EAN / GTIN | 4034221134196 | |
| Herstellernummer | DL10F1004MN1000CDA | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com |