{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Danga | AlTiN | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Bendras ilgis L | 32,5 mm | |
| Koto skersmuo DS | 7,5 mm | |
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Iškyšos ilgis A | 15 mm | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 15 mm | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,5×D | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Laikiklio dydis | DL10 | |
| Koto ilgis LS | 12,5 mm | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | VHM | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 20 mm | |
| Veikimo ilgis | 20 mm | |
| Svoris | 21 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Duomenų laikmena | be duomenų laikmenos | |
| Pjovimo briaunos skersmuo D1 | 10 mm | |
| Tolerancijos klasė | f9 | |
| Kakliuko skersmuo min. | 9,6 mm | |
| pjovimo briaunos ilgis L1 | 15 mm | |
| ISO frezos tipas | N | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) | 4 | |
| Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 37 laipsniai | |
| Apdirbimo metodas | diskinis frezavimas (FZI); išilginių griovelių frezavimas (FNB); kampų frezavimas (FEC) | |
| Kampinių konstrukcijų skaičius | 4 | |
| Kampinė konstrukcija | kaip nuožula | |
| Kampų nuožulos plotis b | 0,2 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Rakto dydis SW | 8 mm | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai; vertikal. | |
| Spiralinio kampo savybės | nelyg. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2 | |
| Pjovimo gylis min. | 0,2 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Šoninių paviršių apdirbimas | |
| produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 220320 10 | |
| EAN / GTIN | 4034221134196 | |
| Gamintojo numeris | DL10F1004MN1000CDA | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Germany, www.haimer.com |