• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 10mm

Artiklové číslo: 220320 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f9 D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak AlTiN
Strategie obrábění HPC
Celková délka L 32,5 mm
Průměr stopky DS 7,5 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 15 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 15 mm
Mokré maximální vhodný
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Suché obrábění vhodný
Velikost upínače DL10
Délka stopky LS 12,5 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 20 mm
Funkční délka 20 mm
Hmotnost 21 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Průměr břitu D1 10 mm
Toleranční třída f9
Průměr hrdla min. 9,6 mm
Délka břitu, řezné hrany L1 15 mm
Typ frézy ISO N
Počet účinných břitů (po obvodu) 4
Počet účinných břitů (přední strana) 4
Směr šroubovice pravý
Úhel sklonu šroubovice 37 stupně
Postupy obrábění Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování podélných otvorů (frézování vnitřních drážek) (FNB); Rohové frézování (FEC)
Počet rohových verzí 4
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení b 0,2 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Rozměr klíče SW 8 mm
Směr přistavení horizontální; vertikální
Vlastnosti úhlu spirály nestejné
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Obvodové frézování
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 220320 10
EAN / GTIN 4034221134196
Číslo výrobce DL10F1004MN1000CDA
Výrobce/odpovědná osoba HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
240
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
170
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
110
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Lze použít jako univerzální nástroj. Jedinečná geometrie čela pro šikmé zanořování a vrtací cirkulární frézování. První volba pro aplikace s krátkými vyloženími. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: První volba pro aplikace s dlouhými vyloženími a nestabilními upínacími podmínkami. Pro obzvláště hladký chod s dlouhými vyloženími používejte přednostně TK prodloužení.