Śruby mocujące

Nr art.: 219923
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
659 sztuk w magazynie
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
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Rozmiar gwintu d1 M2,6
Długość nominalna L 5,9 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX8
Maks. zalecany moment dokręcania 1,2 Nm
Z kołnierzem nie
Gwint lewoskrętny nie
Powierzchnia czarny
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony nie
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 8.8

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219923
EAN / GTIN 4045197412409
Numer producenta 219923
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com