Kiinnitysruuvi

Tuote nro.: 219923
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
779 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö TX8
Kierre M2,6
Pituus L 5,9 mm
Kiristysmomentti 1,2 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 219923
EAN / GTIN 4045197412409
Valmistajan numero 219923