Spannschraube

Artikel-Nr.: 219923
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
684 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Maschinenschraube
Antriebsprofil TORX® Innen
Schraubenkopf-Form Senkkopf
Gewindegröße d1 M2,6
Nennlänge L 5,9 mm
Antriebsgröße TX8
empfohlenes Anzugsmoment max. 1,2 Nm
mit Bund nein
Linksgewinde nein
Oberfläche schwarz
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Durchgebohrt nein
Material Stahl
Festigkeitsklasse 8.8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 219923
EAN / GTIN 4045197412409
Herstellernummer 219923
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater