{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | mašininis varžtas | |
| Pavaros profilis | TORX® vidinis | |
| Varžto galvutės forma | gilinimo galvutė | |
| Sriegio dydis d1 | M2,6 | |
| Nominalusis ilgis L | 5,9 mm | |
| Pavaros dydis | TX8 | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 1,2 Nm | |
| Su stebule | ne | |
| Kairinis sriegis | ne | |
| Paviršius | juoda | |
| Koto modelis | Pilnas sriegis | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| Pragręžta | ne | |
| Medžiaga | plienas | |
| Stiprumo klasė | 8,8 |
| Produkto numeris | 219923 | |
| EAN / GTIN | 4045197412409 | |
| Gamintojo numeris | 219923 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |