Vite di serraggio

Codice art.: 219923
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
684 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Vite da macchina
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Forma della testa della vite Testa svasata
Misura del filetto d1 M2,6
Lunghezza nominale L 5,9 mm
Dimensione azionamento TX8
Coppia di serraggio consigliata max. 1,2 Nm
Con sede no
Filettatura sinistra no
Superficie Nero
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto parte singola
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Foratura no
Materiale acciaio
Classe di resistenza 8.8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219923
EAN / GTIN 4045197412409
Codice del produttore 219923
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello