zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.

Nr art.: 219829
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 31,57 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu
Śruba maszynowa
Profil czopu lub gniazda wejściowego
TORX® wewn.
Kształt łba śruby
Łeb walcowy
Długość nominalna L
9 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego
5IP
Maks. zalecany moment dokręcania
0,45 Nm
Kopfdurchmesser d2
5,5 mm
Skok gwintu P
0,25 mm
Powierzchnia
powłoka fosforanowa
Rodzaj gwintu
Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał
stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219829
EAN / GTIN 4045197500717
Numer producenta 219829