{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Produktslag | maskinskruv | |
| Fästprofil | invändig TORX® | |
| Skruvhuvud, form | cylinderhuvud | |
| Nominell längd L | 9 mm | |
| Drivanordningens storlek | 5IP | |
| rekommenderat åtdragningsmoment, max. | 0,45 Nm | |
| Kopfdurchmesser d2 | 5,5 mm | |
| Gängstigning P | 0,25 mm | |
| Yta | fosfaterad | |
| Gängtyp | metrisk ISO-grovgänga | |
| Material | stål |
| Artikelnummer | 219829 | |
| EAN/GTIN | 4045197500717 | |
| Tillverkarens nummer | 219829 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |