{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Profil de antrenare | TORX® interior | |
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Lungime nominală L | 9 mm | |
| Dimensiune acţionare | 5IP | |
| cuplu de strângere recomandat max. | 0,45 Nm | |
| Kopfdurchmesser d2 | 5,5 mm | |
| Pasul filetului P | 0,25 mm | |
| Suprafaţă | fosfatat | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material | oțel |
| Cod articol | 219829 | |
| EAN / GTIN | 4045197500717 | |
| Număr producător | 219829 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |