{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | mašininis varžtas | |
| Pavaros profilis | TORX® vidinis | |
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Nominalusis ilgis L | 9 mm | |
| Pavaros dydis | 5IP | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 0,45 Nm | |
| Kopfdurchmesser d2 | 5,5 mm | |
| Sriegio žingsnis P | 0,25 mm | |
| Paviršius | fosfatuot. | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| Medžiaga | plienas |
| Produkto numeris | 219829 | |
| EAN / GTIN | 4045197500717 | |
| Gamintojo numeris | 219829 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |