{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| Jmenovitá délka L | 9 mm | |
| Velikost pohonu | 5IP | |
| Doporučený utahovací moment max. | 0,45 Nm | |
| Kopfdurchmesser d2 | 5,5 mm | |
| Stoupání závitu P | 0,25 mm | |
| Povrch | fosfátováno | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 219829 | |
| EAN / GTIN | 4045197500717 | |
| Číslo výrobce | 219829 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |