zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.

Nr art.: 219808
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 21,20 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
189 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Rozmiar gwintu d1 M4
Długość nominalna L 9,6 mm
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 15IP
Maks. zalecany moment dokręcania 3,8 Nm
Liczba elementów 10 szt.
Z kołnierzem nie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Zawartość Zestaw / asortyment
Zawartość 10 szt.
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 219808
EAN / GTIN 4045197300508
Numer producenta 219808