Set di viti per inserti 10 pezzi

Codice art.: 219808
Prezzo set 10 articoli (4,05 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
300 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Vite non specificata
Profilo di azionamento TORX PLUS®
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Misura del filetto d1 M4
Lunghezza nominale L 9,6 mm
Dimensione azionamento 15IP
Coppia di serraggio consigliata max. 3,8 Nm
Numero pezzi 10 pz.
Con sede no
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto Set / Assortimento
Contenuto 10 pz.
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219808
EAN / GTIN 4045197300508
Codice del produttore 219808
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com