Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas

Número de artículo: 219808
Establecer precio 10 unidades (4,13 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
300 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Tornillo no especificado
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Tamaño de rosca d1 M4
Longitud nominal L 9,6 mm
Tamaño accionamiento 15IP
Par de apriete máx. recomendado 3,8 Nm
Número de piezas 10 ud.
Con collar no
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido Juego / surtido
Contenido 10 ud.
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 219808
EAN / GTIN 4045197300508
Número del fabricante 219808