{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Pavaros profilis | TORX PLUS® | |
| Varžto galvutės forma | cilindrinė galvutė | |
| Sriegio dydis d1 | M4 | |
| Nominalusis ilgis L | 9,6 mm | |
| Pavaros dydis | 15IP | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 3,8 Nm | |
| Detalių skaičius | 10 vnt. | |
| Su stebule | ne | |
| Koto modelis | Pilnas sriegis | |
| Turinys | rinkinys / asortimentas | |
| Turinys | 10 vnt. | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis |
| Produkto numeris | 219808 | |
| EAN / GTIN | 4045197300508 | |
| Gamintojo numeris | 219808 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |