Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

Št. art.: 219808
Nastavi ceno 10 kosi (4,22 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Pogonski profil TORX PLUS®
Oblika glave vijaka cilindrična glava
Velikost navoja d1 M4
Nazivna dolžina L 9,6 mm
Velikost pogona 15IP
Priporočen zatezni moment maks. 3,8 Nm
Število delov 10 kos
S pasom ne
Izvedba stebla polni navoj
Vsebina komplet/garnitura
Vsebina 10 kos
Vrsta navoja iSO metrični navoj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 219808
EAN/GTIN 4045197300508
Številka proizvajalca 219808