SNHX 1205 neutre UNI

Réf.: 218611 UNI

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    28,22 € / Unité
  • De 10 Unité
    23,52 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
509 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SNHX 1205
Type UNI
Nuance HB7525
Type d'outils Carbure
Epaisseur plan de travail 5,4 mm
Pour largeur de rainure ap 10 / 14 mm
Chanfrein réalisable 0,25 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 5,56 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218611 UNI
EAN / GTIN 4045197656520

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae max.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :