SNHX 1205 neutral UNI

Art-nr: 218611 UNI
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    355,85  SEK / st.
  • Från 10st.
    296,52  SEK / st.
på begäran
I lager
509 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1205
Typ UNI
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
plattans tjocklek 5,4 mm
För spårbredd ap 10 / 14 mm
Fasbredd 0,25 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 5,56 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218611 UNI
EAN/GTIN 4045197656520

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare