Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNHX 1205, pro kotoučové frézy, tvrdokov, neutrální

Artiklové číslo: 218611 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    630,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    525,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
357 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce SNHX 1205 neutral
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 5,4 mm
Tloušťka řezné destičky 5,56 mm
Délka řezné destičky 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 5,4 mm
Průměr řezných destiček 5,4 mm
Rohový rádius 0 mm
Šířka rohového zkosení 0,25 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 2,85 mm
ISO kód SNHX 1205
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7525
Povlak CVD
Typ HB7525
Tloušťka řezné destičky 5,56 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SNHX 1205
Označení řezné destičky SNHX 1205
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Hmotnost 11 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218611 ST1400
EAN / GTIN 4045197656506
Číslo výrobce 218611 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
170
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.