SNHX 1205 neutru ST1400

Cod articol: 218611 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    28,08 € / buc.
  • de la 10 buc.
    23,40 € / buc.
La cerere
În stoc
205 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNHX 1205
Tip ST1400
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,13 mm
Grosimea plăcii 5,4 mm
Pentru lăţimea fantei ap 10; 14 mm
Lăţimea teşiturii 0,25 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218611 ST1400
EAN / GTIN 4045197656506

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule