largeur de plaquette 3 mm, pour fraises 3 tailles et lames de tronçonnage, Carbure

Réf.: 218482 UNI
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,21 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    15,18 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
941 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Cooling lubricant yes
Wet minimum suitable
Wet maximum suitable
Dry machining suitable
Oil suitable
Air suitable
Base form rectangular
Wide insert B 3 mm
Thickness of the insert S 3 mm
Length of cutting insert L 10.7 mm
Insert version neutral
Corner radius R 0.15 mm
Rake angle 6 degrees
Normal clearance angle, main cutting edge 15 degrees
Cutting conditions continuous
Attachment hole diameter 4 mm
Tool material Carbide
Machining group K (cast iron); M (stainless steel); P (steel)
Cutting media, manufacturer’s designation HB7535
Coating TiAlN
Grade HB7535
Insert thickness T 3 mm
Type of fastening for insert S (with counterbore screwed through hole)
Type of product Cutter insert
With ISO code no
Standard DIN 4988
Number of teeth 1 pcs.
Direction of action neutral
Suitable for material Universal
Machining method plunging (ESE)
Finishing / roughing assignment Finishing; Roughing
Type of fastening Hole
Chip breaker yes
Cutter version rounded (E)
Cutting conditions continuous
Weight 10 g
Content 1 pcs.
Correction factor fz 1.5

Identification et classification

Référence article 218482 UNI
EAN / GTIN 4067263116530
Réf. fabricant 218482 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
210
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Fonte GG(G)
K
145
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae max.
Pour fraises 3 tailles/à tronçonner ap= 3,1 mm.